スポイト0.5mL

スポイト0.5mL - グローバルサイエンス

15μL・30μL・0.1mL・~0.5mL目盛付。滅菌スポイトはユニパック包装の為、残ったスポイトを衛生的に保管できます。

仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:0.5mL●全長:143mm●10本包装の滅菌済アズワン品番65-9029-80内容量1箱(2000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6419811422612
23,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする