WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 4155シリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 200個入
仕様
●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4155●幅:16.2mm●コード番号:191-5894
アズワン品番
65-7770-18
内容量
1袋(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64198175
691415520002
¥
41,600
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください