パチン錠

パチン錠 - TAKIGEN(タキゲン)パチン錠 - TAKIGEN(タキゲン)

南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き)

用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤寸法H2(mm)9内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61114944C-12-1-24153918.511.5
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
61114962C-12-2-220408169.5
404
444(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする