ダイケン
ステンレスゴミ収集庫”クリーンストッカー”連結型
ステンレス製なのでサビにくく、耐久性に優れています。
上下開閉式の蓋と正面の扉で、ゴミの出し入れが容易です。
鳥・犬・猫の侵入を防ぎ、ゴミを荒らされる心配がありません。
雪が入りにくい設計になっています。
用途
マンション、店舗、オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に。
トラスコ品番
127-0640
材質
ステンレス(SUS304鏡面仕上)
色
シルバー
高さ(mm)
1060
奥行(mm)
750
容量(L)
880(45Lゴミ袋19袋相当)
間口(mm)
1500
ゴミ袋集積目安
45L用19袋
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63859339
CKM1500R
¥
431,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません