スチールゴミ収集庫”クリーンストッカー”

スチールゴミ収集庫”クリーンストッカー” - ダイケンスチールゴミ収集庫”クリーンストッカー” - ダイケンスチールゴミ収集庫”クリーンストッカー” - ダイケンスチールゴミ収集庫”クリーンストッカー” - ダイケンスチールゴミ収集庫”クリーンストッカー” - ダイケンスチールゴミ収集庫”クリーンストッカー” - ダイケンスチールゴミ収集庫”クリーンストッカー” - ダイケン

施工が簡単で、狭い場所でも設置できるスリムタイプです。
回転扉にはロータリーダンパーを採用し、開閉時の操作音が静かです。
内側からレベル調整が可能です。
組立が簡単です。
ゴミが隅に溜まりにくい構造です。

用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫に。トラスコ品番230-2160セット内容組立用ねじ類、固定用アンカー材質スチールサンドホワイト高さ(mm)1160奥行(mm)600容量(L)850(45Lゴミ袋18袋相当)間口(mm)1650内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63859348CKE-R1606
128,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする