ワイヤレススピーカー

ワイヤレススピーカー - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)ワイヤレススピーカー - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

様々な色にLEDライトが光る!Bluetooth機能搭載のワイヤレススピーカーです。1200mAhリチウム充電池内蔵で、充電すればどこへでも持ち運んで使用でき便利です。
デバイスの音楽を2台のスピーカーから同時再生できる2台接続も可能です。

付属品USB Type-Cケーブル、取扱説明書質量(g)450電源リチウムイオン3.7V1200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×145連続使用時間(時間)約3到達距離(m)10対応メディアBluetooth5.3/USB(容量=最大32GB※)/MicroSDカード(容量=最大32GB※)※容量内でも相性などにより再生できない場合があります。充電時間(時間)約5LED赤・緑・青・紫・水色対応ファイルWAV/MP3Bluetooth5.3音声出力6W内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63861676KBT-550
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする