cotta 密閉保存容器 1.35L

cotta 密閉保存容器 1.35L - cottacotta 密閉保存容器 1.35L - cottacotta 密閉保存容器 1.35L - cotta

cottaオリジナル密閉保存容器はグレーのダイヤルを回すと蓋がギュッとしまって密閉できます。気密性と防水性が高いのでドライフードを保存するのに最適です。
蓋は分解して洗えるので、いつも清潔な状態を保つ事ができます。
入り口が広く、手がすっぽり入るのでスコップ等を使えば、とても中身が取り出しやすいです。
また奥まできちんを手を入れて洗う事ができるので、隅々までしっかりと清潔に保てます。

仕様食洗機:可、電子レンジ:本体のみ可、オーブン:不可材質プラスチック容量(mL)1350外寸(mm)127×127×H147電子レンジ本体のみ可内容量1個(1350mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6386764493996
1,097
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする