長時間撮影でも疲れない超軽量291gの軽量デジタルハイビジョンカメラ。フルHDを超えた2.7Kの高解像度で楽しい思い出を記録して保存。270°回転式のモニターは自撮りやハイアングルを狙った際にも便利です。
暗闇でも撮影可能な赤外線ナイトビジョンや、画面に動きがあると自動で撮影する動き検出機能など、欲しい機能も満載です。
仕様●ステレオ:搭載(モノラル)●撮影機能:手振れ防止補正機能、ホワイトバランス:自動/昼光/曇り/蛍光灯/電球、撮影距離:1m~∞、赤外線フィルライト搭載、撮影モード:動き検出/タイムラプス/スローモーション●日時設定:タイムスタンプ表示可能付属品本体(本体裏1/4インチネジ有)、ポーチ、専用ACアダプター、HDMIケーブル、レンズクリーニングクロス、レンズキャップ、リモコン、専用バッテリー、専用USBケーブル、取扱説明書、質量(g)291(バッテリー含まず)電源ACアダプター入力AC100-240V50/60Hz、消費電力:1.9W(録画時)、出力5V1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×56×123レンズF/3.2f=7.36mm、8MPCMOSセンサー、16倍デジタルズーム連続使用時間(分)96インターフェースminiHDMI:720p(HD)出力まで対応、USBType-C:充電、PC接続用、外部入力:3.5mmジャック(ダイナミック型マイクのみ対応)ディスプレイ3インチIPSモニター/270°マルチアングル/タッチパネル/モニター開閉で電源ONOFF充電時間(時間)2画質ハイビジョンパソコン動作環境Windows11内容量1台