ストア・エキスプレス
フィッティングルーム用カーテン ハトメタイプ
防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き)
用途
セレクトフィッティングルーム(2316-3020、2316-3030、2316-3050、2316-3040、2316-3230、2316-3240、2316-3250、2316-3220、2316-3120、2316-3140、2316-3150、2316-3130、2316-3350、2316-3340、2316-3320、2316-3330)にご使用いただけます。
材質
ポリエステル100% 光沢なし
質量(kg)
約1
リング内径(Φmm)
直径40
寸法(幅W×高さH)(cm)
144×190
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63857607
2314-20
グレー
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63857616
2314-30
ダークブルー
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63857625
2314-10
ベージュ
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
63857634
2314-15
ブラック
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650