曜日別特売

乾電池対応スティック型ICレコーダー

乾電池対応スティック型ICレコーダー - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)乾電池対応スティック型ICレコーダー - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)乾電池対応スティック型ICレコーダー - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)乾電池対応スティック型ICレコーダー - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)乾電池対応スティック型ICレコーダー - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)乾電池対応スティック型ICレコーダー - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

ポケットに収まるスリムなペン型ボイスレコーダー。ビジネス、プライベート、様々なシーンでご活用いただけます。最大99ファイル保存できるフォルダを4つ搭載し、合計396ファイルの保存が可能です。Type-C端子を使用してPCへのデータ転送も簡単です。
ステレオマイク内蔵だからしっかり録音が可能。高音質から長時間まで4段階録音モードを搭載しています。

付属品取扱説明書、USB-Cケーブル、イヤホン質量(g)22(電池含まず)電源単4乾電池×1(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×16.5×128マイクロホン内蔵マイク(ステレオ録音)機能リピート、24時間時計表示、ホールドスイッチ、背面クリップ電池寿命(時間)WAV:HP約12/MP約18/SP約24/LP約36、MP3:LP=約580/SP=約290/MP=約145/HP=約98メモリー8GBディスプレイドットマトリクス(23×8mm)ホワイトLED出力端子イヤホン出力端子(Φ3.5)×1記録モードLP/SP/MP/HP※VOX機能搭載(ON/OFF)※WAV/MP3録音音声出力1W内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63861694VR-P28
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする