曜日別特売

ポータブルハンズフリー拡声器

ポータブルハンズフリー拡声器 - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)ポータブルハンズフリー拡声器 - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)ポータブルハンズフリー拡声器 - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)ポータブルハンズフリー拡声器 - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)ポータブルハンズフリー拡声器 - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)ポータブルハンズフリー拡声器 - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

有線ハンズフリーマイク付き、コンパクトサイズの拡声器です。使用シーンに合わせて首掛けストラップやベルトクリップで取付られるので両手が使え便利です。
10m程度音声が飛ばせますので、発表会、プレゼン、少人数へ向けてのガイドなどにおすすめ。音楽を鳴らしながらマイク音声の出力ができるミキシング出力機能付き。

付属品取扱説明書、ハンズフリー有線マイク、首掛けストラップ、Type-Cケーブル、AUXケーブル質量(g)137電源リチウム充電池3.7V1000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×27.5×75周波数特性300Hz-20kHz到達距離(m)10S/N比≧70dBA接続端子マイクロSD/USB(最大32GB)/AUX入力電源USB Type-C DC5V1A音声入力800mV RMS/22kOhm音声出力4W(RMS)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63861685KMA-20C
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする