曜日別特売

小嶋ルミ先生監修 cottaボウル18cm

小嶋ルミ先生監修 cottaボウル18cm - cotta小嶋ルミ先生監修 cottaボウル18cm - cotta小嶋ルミ先生監修 cottaボウル18cm - cotta

小嶋ルミ先生監修!市販のボウルの欠点をカバーし不便さを改良した、プロにもぜひ使っていただきたいこだわりのボウル。
先生ご自身が図面を書き、3Dの実物大サンプルを作り、大きさ、重さ、立ち上がりのカーブ等、納得のいくまで何度もやりとりした渾身の作です。

仕様食洗機:可、ガスコンロ:可材質304ステンレス内寸(mm)直径180×H95(厚さ0.6)外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)189×95.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6386757487703
2,028
1,388
1,527(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする