曜日別特売

POEインジェクター

POEインジェクター - プリンストンPOEインジェクター - プリンストンPOEインジェクター - プリンストンPOEインジェクター - プリンストンPOEインジェクター - プリンストンPOEインジェクター - プリンストンPOEインジェクター - プリンストンPOEインジェクター - プリンストン

PoEのインジェクターはPoEのハブとは異なりPoE非対応のハブにPoE機能のみ後付けすることができます。基幹ネットワークなどではL3スイッチなど高度なパケットを配信し、管理する場合もあり、L2のPoEハブを接続するとL3の高度なパケットは流すことができません。PoEインジェクターはPoE給電のみを後付けすることが可能なため、様々な環境に使用することが可能です。
本商品は既存ネットワークに接続するだけでPoE給電機能を追加できます。
屋外や天井などの特殊な場所に設置する防犯カメラ(ネットワークカメラ)を導入する場合など、PoE対応ハブやネットワークカメラを選ぶことでで電源を設置しづらい場所でも電力の供給が可能になります。また、高額な電源設置工事が不要だったり、PoEハブを購入する必要がなくなるため、手軽な導入が可能になります。

仕様壁掛け穴/マグネットポート数1(給電)電源外付けケーブル長(m)1.5寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)43×35×10動作温度、湿度範囲温度0~40°/湿度10~90%スイッチング方式Store&Forward(通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス)ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/10GBASE-TRoHS指令(10物質対応)対応ポートDataポート(入力)×1、PoE/Dateポート(出力)×1内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
消費電力(W)
準拠規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63861466PNP-POEI3010G本体、ACアダプター、マニュアル576最大39.96IEEE802.3at(最大30W供給)
オープン
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
63861475PNP-POEI9010G本体、ACアダプター、電源ケーブル、マニュアル577最大90.18IEEE802.3bt(最大90W供給)
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする