テンテキャスター
取付フィッティング(スレッド付ステム)
LEVINAシリーズ、LINEAシリーズ用の取付フィッティングです。
取付フィッティングキャスターの穴径10mm用です。
材質
金具:スチール
取付高H(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
ねじT
選択してください
M8×15
M10×10
M10×15
M10×25
M10×35
M10×50
許容荷重(daN)
49
78.4
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじT
許容荷重(daN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63859707
S70-8X15/10
250-6355
M8×15
49
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63859716
S70-10X10/10
250-6362
M10×10
78.4
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63859725
S70-10X15/10
250-6364
M10×15
78.4
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63859734
S70-10X25/10
250-6358
M10×25
78.4
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63859750
S70-10X35/10
250-6363
M10×35
78.4
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63859759
S70-10X50/10
250-6359
M10×50
78.4
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。