取付フィッティング(スナップリング付カラーステム)

取付フィッティング(スナップリング付カラーステム) - テンテキャスター取付フィッティング(スナップリング付カラーステム) - テンテキャスター

LEVINAシリーズ、LINEAシリーズ用の取付フィッティングです。
取付フィッティングキャスターの穴径10mm用です。

材質金具:スチール許容荷重(daN)58.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
取付高H(mm)
ねじT
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63859768B10-11X20/10250-63574.511×20
オープン
179
197(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63859777B10-11X30/10250-63654.511×30
オープン
179
197(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63859786B10-9X24/10250-636849×24
オープン
279
307(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63859795B10-10X22/10250-63614.510×22
オープン
179
197(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする