テンテキャスター
取付フィッティング(プレート付ステム)
LEVINAシリーズ、LINEAシリーズ用の取付フィッティングです。
取付フィッティングキャスターの穴径10mm用です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
取付高H(mm)
取付ピッチY(mm)
取付穴径P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63859646
P40-60*60/10
250-6366
スチール
13.5
48~38
6.3
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63859655
P41-38*38/10
250-6354
金具:スチール
10
27
5
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63859664
P41-42*42/10
250-6356
金具:スチール
12
32
5
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63859680
P41-65*65/10
250-6367
金具:スチール
12
47~42
6
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。