シリコングリス

シリコングリス - Thermalrightシリコングリス - Thermalright

低価格で評価の高いハイエンドなグリスです。 ユーザーのニーズを満たす9.5W/mkの高効率熱伝達能力を備えています。 ペーストが硬くなく塗布しやすくなっています。 長寿命で耐久性に優れています。 非導電性であり金属粒子がなく、導電性がありません。

仕様●含有量:1.5g●熱伝導率:9.5W/m・k●熱抵抗値:<0.0068 ℃・cm2/Wグレー使用温度範囲-50~240℃比重2.7g/cm3導電性非導電性内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63868929TF4 1.5G/A
1,080
990
1,089(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする