曜日別特売

スマホ用マグネット式車載ホルダー シルバー

スマホ用マグネット式車載ホルダー シルバー - エアージェイスマホ用マグネット式車載ホルダー シルバー - エアージェイスマホ用マグネット式車載ホルダー シルバー - エアージェイスマホ用マグネット式車載ホルダー シルバー - エアージェイスマホ用マグネット式車載ホルダー シルバー - エアージェイ

強力ネオジム磁石でスマホをガッチリ固定する車載用ホルダー。スマホの磁気ワイヤレス充電部にピタっと吸着するマグネット式で、エアコンの吹き出し口に挟んで装着するだけの簡単装着でご使用いただけます。

付属品マグネットプレート材質ABS+PC+マグネットシルバー質量(g)48取付方式マグネット式寸法(幅W×高さH)(mm)マグネット部:60×60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:59.2×59.2×67.8内容量1個
注意
※本商品に充電機能はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63861439GT-MGS SL
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする