新明和工業
残水用水中ポンプ
1~3mmの残水でも始動できます。
吸込ヘッドは狭い場所にも入れられます。(吸込ヘッド外径:100mm)
溜り水をパワフルに吸排水します。
用途
建築現場(特に基礎工事現場)の溜り水、湧水の排水用。
ピット、溝、マンホールの溜り水の排水。
開口部の狭い槽内の(残水)排水全般。
全長(mm)
231
出力(kW)
0.4
電源(V)
単相100
全幅(mm)
294
全高(mm)
409
口径(Φmm)
25
電源コード(m)
5
吐出量(L/min)
75
内容量
1台
注意
※ご使用の際には呼び水1.5Lが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
周波数(Hz)
全揚程(m)
電流(A)(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63859375
BVR401S-50HZ
161-4404
50
7.6(50/60Hz)
7.1
¥
139,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63859384
BVR401S-60HZ
161-4405
60
8.4(50/60Hz)
7
¥
139,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません