曜日別特売

海外用変換プラグ サスケ ミニ ケース付き

海外用変換プラグ サスケ ミニ ケース付き - カシムラ海外用変換プラグ サスケ ミニ ケース付き - カシムラ海外用変換プラグ サスケ ミニ ケース付き - カシムラ海外用変換プラグ サスケ ミニ ケース付き - カシムラ海外用変換プラグ サスケ ミニ ケース付き - カシムラ海外用変換プラグ サスケ ミニ ケース付き - カシムラ海外用変換プラグ サスケ ミニ ケース付き - カシムラ海外用変換プラグ サスケ ミニ ケース付き - カシムラ

持ち運び便利な世界最小、最薄の手のひらサイズのマルチ変換アダプターです。
これ一つで7種類(A・C・O・SE・BF・O2・CB:ブラジル)の電源コンセントに対応できます。新規格のBFコンセントとO2プラグに対応した補助プラグ付き。
便利な専用ケース付きです。

質量(g)42定格6A/250Vコンセント形状A/C/O/SE/BF/O2/CBタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×90×23(補助プラグ込み/組み立て時)プラグ形状A/B/C/O/SE/BF/B3/O2/CBタイプ内容量1台
注意
※変換プラグは電圧を変換するアダプタではありません。海外の電圧に対応していない電気製品は別売りの海外用変換器と併せてご使用ください。
※本製品は例外承認対象品です。海外で使用するための製品で日本国内では使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63861229WP-110Mブルー
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
63861238WP-111Mクリア
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする