cotta
cotta ポリカーボネートボウル 19cm
cottaオリジナルのポリカーボネート製耐熱ボウルです。
お料理やお菓子作りに。透明なので中身が見えて便利です。
-20℃から140℃の温度変化に対応でき、電子レンジや冷凍庫でも使用可能な優れもの。
仕様
食洗機:可、電子レンジ:可、オーブン:不可
材質
ポリカーボネート
容量(L)
1.3
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
190×90
内容量
1個
注意
※傷がつくのでハンドミキサーの使用はお控えください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63867784
96254
¥
633
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください