曜日別特売

cotta ポリカーボネートボウル 17cm

cotta ポリカーボネートボウル 17cm - cottacotta ポリカーボネートボウル 17cm - cottacotta ポリカーボネートボウル 17cm - cotta
(1件のレビュー)

cottaオリジナルのポリカーボネート製耐熱ボウルです。
お料理やお菓子作りに。透明なので中身が見えて便利です。
-20℃から140℃の温度変化に対応でき、電子レンジや冷凍庫でも使用可能な優れもの。

仕様食洗機:可、電子レンジ:可、オーブン:不可材質ポリカーボネート容量(L)0.9耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×82内容量1個
注意
※傷がつくのでハンドミキサーの使用はお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6386777596253
534
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63867775
2025-01-25
用途: お菓子作り
サービス業

コッタ商品がコッタより安く買えて満足です。ポリカーボーネートのボウルは縁があって不満でしたがこちらは縁なしなのでノンストレスです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする