高性能旋回双輪キャスター”LINEA”(ウレタン車輪) 自在式(トータルロック付)

高性能旋回双輪キャスター”LINEA”(ウレタン車輪) 自在式(トータルロック付) - テンテキャスター高性能旋回双輪キャスター”LINEA”(ウレタン車輪) 自在式(トータルロック付) - テンテキャスター

ボディに高性能樹脂を採用しております。
タイヤはノンマーキング仕様です。

材質本体:ポリアミドグレー材質(車輪)ポリウレタンタイプ自在式(ホイールロック付)許容荷重(daN)98差込穴径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※キャスターの取付には別売りのフィッティング金具が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪幅(mm)
取付高H(mm)
車輪径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
638598295925UAP050L51-10250-4868135050
オープン
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
638598385925UAP075L51-10250-48651575.575
オープン
4,398
4,838(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする