テンテキャスター
高性能旋回双輪キャスター”LINEA”(ウレタン車輪) 自在式
ボディに高性能樹脂を採用しております。
タイヤはノンマーキング仕様です。
材質
本体:ポリアミド
色
グレー
材質(車輪)
ポリウレタン
タイプ
自在式
許容荷重(daN)
98
差込穴径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※キャスターの取付には別売りのフィッティング金具が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪幅(mm)
取付高H(mm)
車輪径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63859804
5920UAP050L51-10
250-4867
13
50
50
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63859820
5920UAP075L51-10
250-4866
15
75.5
75
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。