テンテキャスター
樹脂キャスター”LEVINA LIGHT”(エラストマー車輪) 自在式(ホイールロック付)
ボディに高性能樹脂を採用しており、耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
多様な取付フィッティングにより、作業時間を短縮できます。
トラスコ品番
250-4862
材質(本体)
樹脂
材質(車輪)
エラストマー
タイプ
自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
25
取付高H(mm)
103
許容荷重(daN)
73.5
車輪径D(Φmm)
75
差込穴径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※キャスターの取付には別売りのフィッティング金具が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63859637
5225PJP075L51-10
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
1
¥
870
/
税込
¥
957
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません