曜日別特売

cotta琺瑯 ストックポット 16cm

cotta琺瑯 ストックポット 16cm - cottacotta琺瑯 ストックポット 16cm - cottacotta琺瑯 ストックポット 16cm - cotta

透明のシール蓋が付いたホーロー製の容器。
酸やアルカリに強いので、漬物づくりや食品の保存に最適です。
容器に匂い移りが無く、洗いやすいので、衛生的に使用できます。
ホーロー鍋と同様の素材なのでそのまま直火での調理可能です。冷めたら容器のまま冷蔵庫・冷凍庫への保存が可能。

仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:可、ガスコンロ:可、IH調理器具:不可材質琺瑯ホワイト容量(L)2外寸(mm)200×160×H120内容量1個(2L)
注意
※製造工程上、取っ手の下部に熱を逃がすための穴が開いています。予めご了承下さい。
※穴から水が入る可能性がありますので、洗浄時にはご注意ください。
※塗装時に本体吊るす為の跡が、製品のフチ裏にありますが、こちらは製造上必ず付きます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6386762698693
2,263
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする