7インチ ポータブル ワンセグナビ

7インチ ポータブル ワンセグナビ - ダイアモンドヘッド
(1件のレビュー)

3年間地図データ更新無料!1台6役☆ワンセグテレビも視聴可能なカーナビです。静電式タッチパネルで操作スムーズ。
予期せぬトラブルでも安心なJAF緊急連絡先や周辺施設を検索できるメニューを搭載。付近の高台や学校などの安全な施設検索や緊急連絡先もすぐに表示でき安心です。

仕様●CPU/内蔵メモリ/OS:CPU:MSB2531 ARM Cortex-A7 800MHz 32bit/内蔵メモリ:256MB(DDR SDRAM) Flash8 GB、OS:Micro WindowsCE 6.0●カーナビ機能:住所検索(約3700万件)・電話検索(約650万件)・施設名検索(約180万件)・周辺施設検索対応・ルート案内再開機能・地点登録対応●液晶機器:7インチTFI バックライトLED、800 480、視野角:上30°下35°左30°右30°、輝度200cd/m2、静電式タッチパネルセット内容本体、車載用DCアダプター(入力;DC12/24V)、車載用吸盤スタンド一式、吸盤ベース板、取扱説明書(保証書付)、スタイラスペン(スタンド裏に付属)寸法(mm)高さ113×幅178×奥行14サイズ7インチ質量(g)245消費電力(W)1.5(待機消費電力20mW以下)電源DC5V(miniUSB タイプ入力端子)バッテリーリチウムポリマー1000mAh/3.7V(駆動約1時間、充電約4時間)対応フォーマット動画:ASF/AVI/WMV/MPG、音楽:MP3/WMA、画像:JPG/BMP受信チャンネル(ch)ワンセグ(470-770MHz)ワンセグ録画可能入出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック、microSDスロット×1(35GB以下)内容量1台
注意
※地図データの更新は3年間無料。更新にはインターネット環境のPCが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63861624OT-N708G
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63861624
2024-09-06
用途: 営業車のナビゲーション
清水ミシン商会

前回使用していた製品は、エンジンスタートキーONにてカーナビゲーションが同時に作動をしたのに今回購入した製品は、再度本体スイッチをONにしなければ作動しません。非常に効率が悪いです。検索事項もスピードが遅く感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする