14インチポータブルスマートテレビ

14インチポータブルスマートテレビ - ダイアモンドヘッド14インチポータブルスマートテレビ - ダイアモンドヘッド14インチポータブルスマートテレビ - ダイアモンドヘッド14インチポータブルスマートテレビ - ダイアモンドヘッド14インチポータブルスマートテレビ - ダイアモンドヘッド14インチポータブルスマートテレビ - ダイアモンドヘッド

いつものテレビからネット動画まで楽しめるチューナー搭載のポータブルスマートテレビです。家庭用AC・車載DC・内蔵バッテリーの3電源、据置・壁掛け・車載の3WAYスタイルで視聴可能。
androidを搭載しNETFLIXやAmazon Prime等の各種ストリーミングサービスに対応。
HDMI入力端子またはChrome Castを利用してノートパソコンのサブモニターとして使用も可能。もちろんゲーム機などの外部機器への接続も可能です。
USBメモリやハードディスクを用意すれば地デジ番組の録画も可能です。

仕様●DC充電:Input:18W AC100V~240V 50/60Hz、Output:DC12V 2A PSE●オペレーションシステム:android13、Google Play対応/Chromesast built-in対応、Googleアシスタント対応/スマートスピーカー対応、音声対応リモコン/AV1対応(従来の規格よりも高効率なビデオ圧縮技術です)付属品ACアダプター(1.5m)、カーアダプター(1.5m)、AVケーブル(1.2m)、テレビリモコン(動作確認用ボタン含)、アンドロイド用リモコン(単4電池×2本別途必要)、簡易アンテナ(3m)、イヤホン、車載バッグ、取扱説明書寸法(mm)幅334×奥行209×高さ28質量(kg)1消費電力(W)18(スピーカー出力:3W+3W)バッテリー7.4V/2500mAh、充電約4~5時間、駆動約2時間液晶パネル14インチ1366 768、アスペクト比16:9、LEDバックライト、輝度:80~150cd/m2、視野角度:左右90°上下65°、応答速度:8ms対応フォーマット音声:MP3/WMA/M4a/AAC、動画:MPEG4/MKV/MOV/VOB/RM/RMVB、画像:JPEG/JPG/BMP/PNG、テキスト:TXT※記載形式でも再生できない場合があります。※すべての再生は保証しておりません。受信チャンネル(ch)地デジUHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応/EPG7日分と字幕・文字スーパーに対応入出力端子電源入力端子×1、USB2.0×1(データ再生用)イヤホン端子×1、HDMI入力端子×1、USB2.0×1(録画用)、ミニB-CASカード端子×1、AV入力端子×1、TVアンテナ入力端子×1内容量1台
注意
※ケーブルテレビ(CATV)を使用されている場合、ケーブルテレビなどの取扱説明書を併せてお読みください。
※この製品は日本専用です。
※HDMI端子はARC(オーディオ・リターン・チャンネル)またはCEC(機器間で制御信号をやり取りするリンク機能)に対応していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63861640OT-PST14TE
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする