曜日別特売

重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー)自在式

重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー)自在式 - テンテキャスター

旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。
グリースの注入が必要ないメンテナンスフリータイプです。
フォークは高耐久性仕様です。
AGVにも使用可能です。

材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ自在式車輪幅(mm)40金具仕上青色亜鉛メッキ取付座A×B(mm)137×105取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105車輪タイプ双輪内容量1個
注意
※原則キャンセル不可商品となります。
※メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
取付高H(mm)
許容荷重(daN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
638596899940ETP080P63 Super Convex250-8012125588
オープン
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63859698994TETP080P63 Super Convex250-80111461176
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする