cotta 木製ケーキスタンド ラウンド 24cm

cotta 木製ケーキスタンド ラウンド 24cm - cottacotta 木製ケーキスタンド ラウンド 24cm - cottacotta 木製ケーキスタンド ラウンド 24cm - cotta

cottaオリジナルの木製ケーキスタンドです。
シンプルなデザインで日常使いにも使い勝手が良い商品です。
直径24cm×高さ14cm(平らな部分23cm)
シンプルなデザインで、使うシーンやのせるものを選びません。

仕様食洗機:不可材質寸法(直径Φ×高さH)(mm)240×140内容量1個
注意
※長時間日光にさらしたり、水につけないでください。
※天然木の為、漬け置き洗いはお避けください。
※加熱直後のお料理を直接置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6386773997735
3,283
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飾台・卓上器物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする