曜日別特売

4K/防水対応アクションカメラ

4K/防水対応アクションカメラ - フィールドスリー4K/防水対応アクションカメラ - フィールドスリー4K/防水対応アクションカメラ - フィールドスリー4K/防水対応アクションカメラ - フィールドスリー4K/防水対応アクションカメラ - フィールドスリー4K/防水対応アクションカメラ - フィールドスリー4K/防水対応アクションカメラ - フィールドスリー4K/防水対応アクションカメラ - フィールドスリー

小さくてもタフな性能!4K30fpsの滑らかな動きと1200万画素の鮮明で美しい画像で記録を残します。
IPX8の防水性能で、防水ケース無しで浸水21mまで撮影が可能。海やプールでのアクティビティにも最適です。
手のひらにちょこんと収まるコンパクトサイズ、わずか100gのボディは付属のヘルメットマウントやバイクマウントに取付けて使用可能。手振れ補正機能搭載、専用アプリで遠隔操作も可能。便利で楽しい1台です。

仕様●Wi-Fi/リモコン:対応●レンズ/センサー:170Degree, 5G lens/SONY IMX386●有効画素数(画素):1200万●録画解像度:4K30fps/2.7K30fps/1080P60fps/1080P30fps/720P120fps/720P60fps付属品カメラフレーム、バイクマウント、ヘルメットマウント×2、各種マウント×6、両面テープ、レンズクロス、充電専用USBケーブル、取扱説明書兼保証書質量(g)100対応OSWindows11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×46.3×38.2(ボタン含む)メモリーMicro SD Class 10 up to 128GBディスプレイ2.1インチIPS手ブレ補正機能電子式対応メモリーカードMicro SD防水保護等級IPX8USBUSB2.0(Type-C)、入力最大5V1A、バッテリー1050mAh内容量1台
注意
※SDカードは別途お買い求めください。
※本体を他社製品のUSBケーブルで給電を行うと電源がつかなかったり、フリーズするといった故障の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63861606F3ACWF-01
18,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

4K対応IPX8防水アクションカメラ手振れ補正比較F3ACWF-01フィールドスリー
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする