曜日別特売

DDR4対応PCメモリー

DDR4対応PCメモリー - プリンストン

PDD4/2666シリーズはDDR4-2666(PC4-2666/PC4-21300)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。

その他JEDEC規格準拠 RoHS指令準拠規格PC4-2666 288Pin UDIMM寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25対応SPD定格電源電圧1.2VメモリーDDR4-2666バッファ仕様非対応(Unbuffered)エラーチェック非対応(non-ECC)容量(GB)4CASレイテンシーCL119内容量1台
注意
※メモリーモジュールの増設方法などはパソコンの取り扱い説明書にてご確認ください。
※生産時期により上位互換のメモリー部材を搭載することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63861500PDD4/2666-4G
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする