日亜化学工業
High Flux 白
仕様
●パッケージ:NFP●内容:High Flux●形状:発光色:白●順電圧:3.5V●順電流IF:150mA●輝度:20.0lm●指向性:30°
アズワン品番
67-0444-47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64215517
NFPWR10AW
¥
1,290
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください