エスコ
250x300mm 保存袋 湯せん対応/200枚
1枚ずつ取り出せる食品保存用ポリ袋です。
深いマチ付きで間口が広く開きやすいポリ袋です。
湯せん調理にも使えるポリ袋です。
仕様
●サイズ(mm):250×300●厚み(mm):0.01●入数(枚):200●耐熱温度:110℃●耐冷温度:-30℃●材質:高密度ポリエチレン
アズワン品番
65-9315-84
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64215535
EA944CS-16A
オープン
¥
460
¥
506
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください