曜日別特売

防じん・防毒両検定マスク/半面形 TW02SF/HBシリーズ

防じん・防毒両検定マスク/半面形 TW02SF/HBシリーズ - 重松製作所

ひとつの面体で防じん・防毒両方に対応でき、いろいろな作業環境に対応できます。
フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。
TWシリーズ TW08SF2の伝声器なしタイプです。

仕様●防じん・防毒マスク国家検定合格品●▼【1】防毒マスク型式検定合格番号:第TN593号●▼【2】防じんマスク型式検定合格番号(面体+フィルター):第TM796号(X3)、第TM795号(T2)、第TM794号(X2)●適合ろ過材:X3(RL3)、T2(RL2)、X2(RL2)●適合吸収缶:Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX(MX缶)、XL/OV、TL/OV、XS/OV、TS/OV●色:黒●面体サイズ:S●接顔体材質:シリコーンゴム吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60アズワン品番65-9395-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64215797TW02SF/HB(S)
3,310
3,198
3,518(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする