TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 Jベンド On -Off 1袋 20個入
仕様
●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:丸型ボタン●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5627
アズワン品番
65-7843-81
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64215840
MCSLPT4644B1PHTR
¥
2,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください