サンコー(三甲)
コンテナー仕切板 サンセパレーター ライトグレー
工具を必要とせず、折り曲げるだけで簡単に切り離しできます。
コンテナーサイズに合わせて自由に長さが調節できます。
仕様
●材質:強化PP●外寸(mm):611×110×4●ピッチ(mm):19.7●ピッチ数:30
アズワン品番
65-8308-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64215858
80287100GL802
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください