曜日別特売

表面実装 リセッタブルヒューズ 4A 6V 2A 1セット 2500個入

表面実装 リセッタブルヒューズ 4A 6V 2A 1セット 2500個入 - BUSSMANN
仕様●入数:1リール(2500個入り)●動作電流:4A●定格電圧:6V●保持電流:2A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8248アズワン品番65-8072-38内容量1セット(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64216366PTSLR12066V200
158,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする