D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント

D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント - NORCOMP

Norcomp 垂直低プロファイル D-Sub コンタクトは、低プロファイルオフ基板を使用し、プラグ及びレセプタクルで使用することができます。コンタクトタイプはメスで、3 アンペアのコンタクト電流を備えています。ニッケルめっきを使用しており、9 ピンを備えています。動作温度は -55 → +85 ℃ です

仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.75mm●取り付け用ハードウェア:0.125 穴●シリーズ:191●コード番号:205-4738アズワン品番65-7505-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64216427191-009-223R001
930
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする