曜日別特売

D-Sub バックシェエル FWA シリーズ 9 極 E 黒

D-Sub バックシェエル FWA シリーズ 9 極 E 黒 - FCT - A MOLEX COMPANY

FWA 防水フード
D-sub 標準、ミックスレイアウト、高密度プラグコネクタとの併用に最適です。 DIN40050 に準拠した IP67 保護レベル 低プロファイル設計 ケーブル径: 6 → 8 mm 背面取り付けかん合プラグの FWA タイプ 前面取り付けかん合プラグ用の FWAF タイプ スプリングエレメントにスナップフィットストレインリリーフを備えています 標準ツールを使用してコネクタを取り外した場合 2 本の溝付きねじによるロック機構 ストレートケーブルアウトレット

仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:ストレート●色:黒●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:FWA●コード番号:517-7587アズワン品番65-7482-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64216479FWA1GE / 1727040105
4,290
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする