TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ガルウィング On -Off 1セット 20個入
仕様
●入数:1テープ(20個入り)●接点構成:SPST●末端様式:ガルウィング●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:トップ●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5654
アズワン品番
65-7843-25
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64216585
MSLPT5252AG4TR
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください