NS(日進工具)
無限テーパーボールエンドミル
テーパー加工とボール加工が同時にできます。
サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
仕様
●ボール半径(R):R0.4●片角(θ):10°●刃長(l):4●全長(L):50●シャンク径(d):4●材質:超微粒子超硬合金●表面処理:無限コーティング●2枚刃:ネジレ角30°
アズワン品番
65-9567-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64216698
MTB230 R0.4X10°
¥
17,300
¥
15,290
¥
16,819
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください