エスコ
シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ
建築内外装、ガラス回り、配管回り等に。耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。硬化後はゴム状弾性体になり、ひび割れがありません。
仕様
●内容量(mL):330●使用温度範囲:-50~150℃●色:ダークブラウン●入数(本):10●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~150℃●可使時間:6分●一成分形シリコーン系シーリング材
アズワン品番
65-9312-78
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64217364
EA930AN-27A
オープン
¥
7,650
¥
8,415
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください