ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 10A 1袋 50個入

ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 10A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決定され、合計 60 個の赤色 LED があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:10A●モデル番号:PT 6-HESILED 60 (6,3X32)●コード番号:201-6791 アズワン品番65-7760-74 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64217976 3211868
224,000
219,800
241,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする