曜日別特売

ポテンショメータ

ポテンショメータ - 栄通信工業ポテンショメータ - 栄通信工業

巻線。ポピュラーな多回転型。ブッシングマウント。ローコスト。

仕様●回転数:10回転●抵抗値:5kΩ●外形寸法:Φ22×19mm●シャフト径:6mm●単独直線性:±0.25~0.1%●定格電力:2W●抵抗値許容差:±5%●抵抗温度係数:±20p.p.m./℃●取付ネジ:3/8-32UNEFアズワン品番67-0394-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6421853622HPM-10-5K
4,750
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする