SAMTEC
同軸ケーブル MCX BNC 800mm
Samtec 75 Ω RF ケーブルアセンブリ RG 179 ケーブルは、全長 800 mm です。動作温度: -50 → +165 ℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz
仕様
●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCX●CN2:BNC●外径:2.54mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.8 dB●長さ:800mm●外被色:橙●使用温度範囲:-50 → +165 ℃●コード番号:208-9142
アズワン品番
65-7449-67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64219096
RF179-72SP1-74SP3-1800
¥
7,580
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください