曜日別特売

ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ

ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ - エスコワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ - エスコワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ - エスコワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ - エスコワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ - エスコワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ - エスコ

電池寿命:約1年(1日に10回、点灯時間10秒で使用)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。送信器から電波を受信するとランプが点灯します。 点灯時間10秒/30秒/60秒から選べます。防雨タイプなので、玄関の門灯や足元灯として使用できます。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能)。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。電波の到達距離は見通し約120m 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要。受信器の電池交換時期をランプでお知らせ。

仕様●電波到達距離:約120m(見通し距離)●電源:単二形アルカリ乾電池×3本(別売)●サイズ:163×55×90(H)mm●重量:約193g(電池除く)●使用温度範囲:0℃~40℃●付属品:取付ネジ 2本(Φ3×20mm)●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通り●光源:白色LED●明るさ:40lm●防雨仕様:IPX4 防沫形アズワン品番65-9306-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64219130EA864BB-97
オープン
4,080
4,488(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする