エスコ
三方ミニボールバルブ EA425BTシリーズ
L字方向の流路を切り替えるためのバルブです。
仕様
●使用圧力:0.98MPa以下●使用温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ(雄):R1/4"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/4"(PT)●重量(g):111●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771BD(黄銅)ソケット/C3604BD シート/PTFE Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品
アズワン品番
65-9254-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64219385
EA425BT-102A
オープン
¥
3,600
¥
3,960
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください