シュナイダーエレクトリック
モニタリングリレー DPDT 22.9mm
Schneider Electrics 過電圧制御リレーは、1 → 100 V ac です。取り外しラッチ 防塵 セルフロック
仕様
●監視アプリケーション:電圧●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧●電源相数:1●電圧検出範囲:1 → 100V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール●動作温度 Min:-20℃●コード番号:211-8400
アズワン品番
65-8061-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64219394
RM22UA22MR
¥
31,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください