brother(ブラザー)
ピータッチ ファブリックテープ(青文字/白/布) TZe-FAシリーズ
ブラザー純正 ピータッチ専用布(ファブリック)テープ
仕様
●テープ幅:18mm●テープ色:白●文字色:青●テープ長さ:3m
エコマーク認定
認定
アズワン品番
65-9204-03
エコマーク認定番号
18 112 090
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64219830
TZe-FA4
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください